曜日別特売

タンクトップ式 卓上型 マルチ

タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチ - ニシヤマ(西山工業)

いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。
お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。
水出しパックなどを使用して飲料が作れます。
ホース排水可能です。
飲食店、事務所、公共施設など。

電源(V)単相100タンク容量(L)12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)192/212本体寸法(mm)奥行376本体寸法(mm)高さ600コード206-7361本体寸法(mm)幅352アズワン品番64-8773-05内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26099677WMS-M12T
160,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする