アズワン
マジックスクレーパー用交換ブレード 2個入
アクリル素材だからサビる心配なし
適合
ガラス・アクリル水槽
材質
本体/ABS樹脂、ブレード/アクリル樹脂
対象
淡水・海水共用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
刃幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26100036
-
40×23×4
3
マジックスクレーパー Sサイズ用交換ブレード
40
64-8787-30
¥600
取扱い終了
返品不可
代引不可
26100045
-
9×23×4
7
マジックスクレーパー Mサイズ用交換ブレード
90
64-8787-31
¥700
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください