ルミカ
からまんホタル
アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!
光るウキ止め。マヅメ時でも仕掛の方向がよく見え、アタリが取れる!
仕様
2本入、乾燥剤入、ウキゴム付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
径(Φmm)
本体質量(g)
寸法(Φ×mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26100420
A01302
小
【玉】4.5
0.08
2.2×16.5
4258015
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26100429
A01303
中
【玉】6
0.21
2.9×23
4258016
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください