ルミカ
ピタホタル
アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!
両面テープ付曲面発光体。ルアーや餌木に付けて集魚、ロッドやウキに付けてマーカーとして使用可能!
セット内容
2本入、乾燥剤入、強力両面テープ2枚+テスト用1枚
寸法(mm)
10×25×4
質量(g)
0.58
コード
4258018
アズワン品番
64-8807-10
発光時間(時間)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26100447
A01501
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください