ルミカ
テンヤホタル
光を好む太刀魚にはケミホタル!
テンヤやテンビンに装着可能!
セット内容
3個入、ケミホタル25×3本入
色
クリア(全発光)
コード
4258028
適合径(Φmm)
【針金】1.5~1.8
アズワン品番
64-8807-20
発光時間(時間)
3
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26100535
A15109
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください