ルミカ
ケミホタル イエロー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
規格
寸法(Φ×mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26102014
A02001
1個(2本)
0.26
X-25 2本入
【本体】4.0×20、【脚部】2.9×9
4258375
64-8810-34
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26102005
A00511
1袋(3枚)
3.4
75 ロング 2本×3枚
7.5×75
4258371
64-8810-30
¥
680
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください