ルミカ
LED水中集魚ライト FIRE
魚の好奇心を刺激する!
4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様
【水中重力】6.0g
連続使用時間(時間)
22
寸法(Φ×mm)
20×101
使用電池
単4×1本
耐水性
1000m
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26102118
C20264
グリーン
4258408
64-8810-67
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26102127
C20265
ブルー
4258409
64-8810-68
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26102136
C20266
レッド
4258410
64-8810-69
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26102145
C20267
UV
4258411
64-8810-70
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26102154
C20268
グリーン(遅延発光)
4258412
64-8810-71
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください