男女兼用スクラブ ボルド+ピンク RF-5162シリーズ

男女兼用スクラブ ボルド+ピンク RF-5162シリーズ - ナガイレーベン

プロファンクション機能を搭載した男女兼用の前開きスクラブです。
胸から袖に入ったラインはチームの結束を表現しています。
また標識性を高めます。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ボルド+ピンク混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚効果生地RF性別男女兼用袖丈半袖内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26103920RF-5162SS92371968
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103929RF-5162S96382068
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103938RF-5162M103432170
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103947RF-5162L110472272
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103956RF-5162LL118512374
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103965RF-5162BL126532374
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする