女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ

女子スクラブ Tベージュ LX-3682シリーズ - ナガイレーベン

曲線を用いたネックラインは女性らしい上品な優しさを表現しています。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
またフロントファスナー開き仕様ですので着脱が容易です。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tベージュ混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果生地LX性別女性用袖丈半袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26104507LX-3682S90352066
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104516LX-3682M94362168
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104525LX-3682L98372270
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104534LX-3682LL104392270
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104550LX-3682EL110412270
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする