ナガイレーベン
チュニック ネイビー+ベージュ AYシリーズ
色
ネイビー+ベージュ
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
生地
AY
性別
女性用
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26104559
AY-3792
S
90
35
20
64
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104568
AY-3792
M
94
36
21
66
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104577
AY-3792
L
98
37
22
68
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104586
AY-3792
LL
104
39
22
68
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104595
AY-3792
EL
110
41
22
68
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104656
AY-3742
S
90
35
20
66
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104665
AY-3742
M
94
36
21
68
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104674
AY-3742
L
98
37
22
70
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104690
AY-3742
LL
104
39
22
70
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104699
AY-3742
EL
110
41
22
70
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104760
AY-3787
S
90
35
20
66
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104769
AY-3787
M
94
36
21
68
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104778
AY-3787
L
98
37
22
70
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104787
AY-3787
LL
104
39
22
70
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104796
AY-3787
EL
110
41
22
70
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください