曜日別特売

チュニック Tベージュ LXシリーズ

チュニック Tベージュ LXシリーズ - ナガイレーベン
Tベージュ混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果生地LX性別女性用袖丈半袖内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26104604LX-3692S90352064
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104620LX-3692M94362166
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104629LX-3692L98372268
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104638LX-3692LL104392268
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104647LX-3692EL110412268
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104708LX-3642S90352066
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104717LX-3642M94362168
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104726LX-3642L98372270
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104735LX-3642LL104392270
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104744LX-3642EL110412270
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104805LX-3687S90352066
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104814LX-3687M94362168
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104830LX-3687L98372270
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104839LX-3687LL104392270
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104848LX-3687EL110412270
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする