曜日別特売

チュニック ブルー CFS-2652シリーズ

チュニック ブルー CFS-2652シリーズ - ナガイレーベン

Vネック+襟付きのタイプでキチンとした雰囲気でありながらすっきり涼しいデザインです。
エアアームカットを搭載しており肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルー混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果生地CFS性別女性用袖丈半袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26105006CFS-2652S90372066
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105015CFS-2652M94382168
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105024CFS-2652L98392270
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105040CFS-2652LL104412270
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105049CFS-2652BL110432270
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする