ナガイレーベン
男子シングルドクターコート Tネイビー SDシリーズ
色
Tネイビー
混率(%)
ポリエステル85・綿15(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
SD
性別
男性用
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26105329
SD-3410
S
104
43
58
91
¥12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105338
SD-3410
M
109
45
59
93
¥12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105347
SD-3410
L
114
47
60
95
¥12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105356
SD-3410
LL
119
49
60
97
¥12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105365
SD-3410
BL
130
51
61
99
¥12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105627
SD-3350
S
104
43
58
91
¥15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105636
SD-3350
M
109
45
59
93
¥15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105645
SD-3350
L
114
47
60
95
¥15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105654
SD-3350
LL
119
49
60
97
¥15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105670
SD-3350
BL
130
51
61
99
¥15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください