ナガイレーベン
男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ
色
Tネイビー
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
CJ
性別
男性用
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26105374
CJ-3420
S
104
43
58
91
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105390
CJ-3420
M
109
45
59
93
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105399
CJ-3420
L
114
47
60
95
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105408
CJ-3420
LL
119
49
60
97
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105417
CJ-3420
BL
130
51
61
99
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105530
CJ-3370
S
104
43
58
91
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105539
CJ-3370
M
109
45
59
93
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105548
CJ-3370
L
114
47
60
95
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105557
CJ-3370
LL
119
49
60
97
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105566
CJ-3370
BL
130
51
61
99
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください