ナガイレーベン
女子シングルドクターコート Tネイビー CJ-3390シリーズ
マニッシュな印象のピークドラペルと衿のネイビー配色が、凛とした佇まいの女性用診察衣。
ほど良くシェイプされたウエストから、ゆとりのある裾へのシルエットが女性らしさを感じさせます。
色
Tネイビー
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
CJ
性別
女性用
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26105724
CJ-3390
S
94
37
55
87
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105740
CJ-3390
M
98
38
57
90
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105749
CJ-3390
L
102
39
58
93
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105758
CJ-3390
LL
108
41
58
96
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105767
CJ-3390
EL
114
43
59
96
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください