曜日別特売

女子パンツ ネイビー LH-6208シリーズ

女子パンツ ネイビー LH-6208シリーズ - ナガイレーベン

テーパードシルエットのすっきりしたクロップドパンツ。
股下丈が設定されているので、丈上げの手間がかかりません。
裾を折り返すことによって丈調整が出来る仕様になっています。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果生地LH性別女性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26105889LH-6208S6356~629164-8855-86
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105898LH-6208M6560~669564-8855-87
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105907LH-6208L6766~719964-8855-88
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105916LH-6208LL6771~7710564-8855-89
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105925LH-6208EL6777~8311164-8855-90
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする