オーエッチ工業
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ
焼入硬度
HRC44~50°
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭部寸法(mm)
呼称
アズワン品番
頭質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26106020
OHW-1-1/2SR
220
対辺30×長さ89
#1-1/2
64-8863-34
0.6
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
26106029
OHW-2SR
300
対辺37×長さ105
#2
64-8863-35
0.9
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
26106038
OHW-3SR
320
対辺42×長さ118
#3
64-8863-36
1.3
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650