曜日別特売

サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ

サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ - オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ - オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ - オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ - オーエッチ工業
焼入硬度HRC44~50°内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭部寸法(mm)
呼称
アズワン品番
頭質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26106047SH-06SR220対辺31×長さ860.664-8863-370.6
3,100
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
26106056SH-09SR300対辺36×長さ950.964-8863-380.9
3,460
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
26106065SH-11SR320対辺38×長さ1031.164-8863-391.1
3,935
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
26106074SH-13SR320対辺39×長さ1091.364-8863-401.3
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする