ビープロテクト

ビープロテクト - ビーツーエイチ

繊維上の特定ウイルスを99%以上減少させる布マスクです。

材質【耳部】ポリエステル/ポリウレタン入数(枚)120混率(%)【本体】外側:ポリエステル100/内側:綿100(クレンゼ加工二重ガーゼ)対象ウイルス・風邪ひもタイプ耳かけ内容量1箱(120枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26106476-ホワイト64-8869-75
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26106485-ブラック64-8869-76
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26106494-グレー64-8869-77
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26106510-ベージュ64-8869-78
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする