曜日別特売

刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm

刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm - SUN UP刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm - SUN UP刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm - SUN UP

刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。
摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)
携帯に便利なカラビナ付き。
刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。
ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)

材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能アズワン品番64-8881-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107210-
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする