SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ

SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ - リーベックスSDカード録画式 防雨型 センサーカメラ - リーベックスSDカード録画式 防雨型 センサーカメラ - リーベックス
(1件のレビュー)

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます
小型ブラックボディで目立たない
暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載
防雨型(IPX6相当)なので雨に強い
SDカードの盗難防止にカギが付けられます
カギは付属していません。

仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107754SD1500
8,470
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 防犯用として使っています。

電池式ですが、動画以外にコマ撮りも可能なので、長時間の撮影に向いています。画質もそこそこです。
撮影時の表示灯が見える角度が挟角なため、野生動物の撮影にも向いていると思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする