曜日別特売

Hi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト

Hi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト - 太知ホールディングスHi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト - 太知ホールディングスHi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト - 太知ホールディングスHi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト - 太知ホールディングスHi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト - 太知ホールディングス

コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの
残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し
14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!
おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!
はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!

付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレスホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80コード長さ(m)1保証期間1年温度ヒューズ184℃アズワン品番64-8887-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107779HR-B120W
7,930
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする