東洋リントフリー
防塵上着 FD213Cシリーズ
クリーンルーム用ウエア
上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上着
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度
クラス10000(目安)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26108969
FD213C-01 5L
白
5L
134
94
84
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26108978
FD213C-02 S
青
S
110
76
66
¥
8,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26108987
FD213C-02 M
青
M
114
79
69
¥
8,130
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26108996
FD213C-02 L
青
L
118
82
72
¥
8,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109005
FD213C-02 LL
青
LL
122
85
75
¥
8,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109014
FD213C-02 3L
青
3L
126
88
78
¥
8,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109030
FD213C-02 4L
青
4L
130
91
81
¥
9,760
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109039
FD213C-02 5L
青
5L
134
94
84
¥
10,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000