東洋リントフリー
防塵パンツ 白 FD302A-01
クリーンルーム用ウエア
ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度
クラス10000(目安)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26109075
FD302A-01 5L
白
5L
86
80~122
118
¥
6,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109084
FD302A-02 S
青
S
71
56~98
100
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109100
FD302A-02 M
青
M
74
60~102
104
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109109
FD302A-02 L
青
L
77
64~106
107
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109118
FD302A-02 LL
青
LL
80
68~110
111
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109127
FD302A-02 3L
青
3L
83
72~114
114
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109136
FD302A-02 4L
青
4L
86
76~118
118
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109145
FD302A-02 5L
青
5L
86
80~122
118
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000