曜日別特売

クリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ

クリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ - 東洋リントフリークリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ - 東洋リントフリークリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ - 東洋リントフリークリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ - 東洋リントフリー

軽くて履き心地の良いクリーン安全ショートブーツです。

材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)適合規格【先芯安全性】S級(JIS T8101準拠)表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26109495FS665C-0122.564-8903-15
17,520
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109504FS665C-012364-8903-16
17,520
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109520FS665C-0123.564-8903-17
17,520
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109529FS665C-012964-8903-18
18,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする