ピーコック魔法瓶工業
偏心検査器
仕様
【センタ番号】モールスNo.2
長さ(mm)
約875(総)
直径(Φmm)
【被測定物】最大230
総幅(mm)
約335
総高さ(mm)
500
センター距離(mm)
300
全質量(kg)
51
アズワン品番
64-8922-81
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26110999
OA
¥
790,000
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000