Peacock(尾崎製作所)
ダイヤルスイフトゲージ
測定子はアンビルΦ5.5フラット
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.05
測定力(N)
-
測定深さ(mm)
30
測定子直径(Φmm)
5.5
測定子平行度(μm)
10
アズワン品番
64-8923-27
指示誤差(μm)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26111130
Q-1
¥
25,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください