ダイヤルスイフトゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26111130 品番Q-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,410

測定子はアンビルΦ5.5フラット

測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.05 測定力(N)- 測定深さ(mm)30 測定子直径(Φmm)5.5 測定子平行度(μm)10 アズワン品番64-8923-27 指示誤差(μm)±100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26111130 Q-1 19260343 Q-1 画像準備中 ダイヤルスイフトゲージ Peacock(尾崎製作所) 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする