ヨコイ
使い切り不織布マスク 1ケース FM200シリーズ
高密度フィルター内蔵の不織布マスクです
形状
プリーツ
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
入数(枚)
1680
構造
3層
対象
ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1ケース(240パック×7枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26111674
FM200W-7
女性・小顔用
64-8926-46
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26111690
FM200C-7
こども用
64-8926-47
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください