ウエットエイド DCシリーズ

ウエットエイド DCシリーズ - デントケアウエットエイド DCシリーズ - デントケアウエットエイド DCシリーズ - デントケア

泡タイプで口腔ケアの負担を軽減

材質キャップ/PP、ポンプ/PP、ラベル/PS、ボトル/PET寸法(mm)45×45×165容量(mL)150アズワン品番64-8947-02商品タイプ泡タイプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26112435DC-132
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする