日本緑十字社
ミストシャワーキット MIST DIY
蛇口に直接取り付けるだけで簡単にミストシャワーが使えます。
セット内容
蛇口ニップル×1、チューブコネクター×1、ナイロンチューブ200mm×1、継手×1、ポリウレタンチューブ5450mm×1、チーズ(T字型継手)×3、ミストノズル×3、ポリウレタンチューブ450mm×2、エンドキャップ×1、ケーブルクリップ×5、ケーブルタイ×5
材質
ポリウレタン、ナイロン
質量(g)
510
設置場所
地上から2.5~3mの高さ
アズワン品番
64-8948-31
適合蛇口外径(Φmm)
13~16
高さ(m)
【設置推奨】地上から2.5~3
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26112478
375673
¥
12,000
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100