シマールシマール

シマールシマール - ミムロ

ヘルニア補正強力腹帯
綿素材のため、肌触りが良く、着け心地が快適です
適度な弾力で体型をスッキリカバーします
継続的使用でお腹の膨らみの予防に効果的です
薄地のため、洋服の上から目立ちません
チューブ状のため、サイズ合わせが簡単です
パウチのサイズに合わせて、切れ込みを入れてご使用できます

材質綿88%・ポリウレタン12%長さ(cm)35内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上幅(mm)
適合サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261127765030M290~31070~90(参考)64-8949-18
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261127855038L370~39080~100(参考)64-8949-19
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261127945043LL420~440100~120(参考)64-8949-20
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする