トキトレーディング
防水キーボード&マウス セット販売 洗えるIP68
防水キーボードと防水マウスのセットです。
アルコール消毒可能。
材質
抗菌シリコン
色
ホワイト
保護等級
IP68
安全規格
CE/FCC/RoHS
OS
Windows10/8.1/7、MacOS9/OSX
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8951-47
インターフェイス
USB
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26113318
KBD-TKB-106-J/MOS-TM-500-OP
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000