玉川衛材
フィッティ シルキータッチ耳ゴムふわり 7枚入
シルクのような肌触り、個別包装で衛生的です。
材質
本体フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター部ポリエチレン
形状
プリーツ
入数(枚)
7
寸法(cm)
【マスク】約14.5×9
包装形態
個包装
対象
ウイルス・風邪
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1個(7枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26114578
-
本体/白、耳ひも部/白
ふつう
64-9078-35
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
26114587
-
本体/ピンク、耳ひも部/白
小さめ
64-9078-36
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください