玉川衛材
フィッティ 7DAYSマスクEXプラス 7枚入
耳にやさしい幅広ふわふわゴム、個別包装で衛生的です。
材質
本体フィルタ部/ポリプロピレン、耳ひも部/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター部ポリエチレン
形状
プリーツ
色
本体/白、耳ひも部/白
サイズ
小さめ
入数(枚)
7
寸法(cm)
【マスク】約14.5×9
包装形態
個包装
対象
ウイルス・風邪
アズワン品番
64-9078-38
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1個(7枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26114596
-
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください