ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ

ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ - 岡本ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ - 岡本ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ - 岡本

モニターホール付きハイソックス
一般医療機器
下肢の静脈血のうっ血を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。
サイズにより、ラインのカラーが変わります(ホワイトベース)

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26114700F278-029K-25-81M64-9079-0819~2332~38
1,800
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
26114675F278-029K-21-50SS64-9079-0615~1924~30
1,800
取扱い終了
返品不可
26114684F278-029K-23-11S64-9079-0717~2128~34
1,800
取扱い終了
返品不可
26114709F278-029K-27-61L64-9079-0921~2536~42
1,800
取扱い終了
返品不可
26114718F278-029K-29-41LL64-9079-1023~2740~46
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする