曜日別特売

床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m

床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m - リンテック21床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m - リンテック21床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m - リンテック21

貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!
掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。
UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。
貼っても目立たない半透明タイプです。
フローリングに貼ってお使いください。
暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。
必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。
貼れる床面:フローリング
畳、カーペットなど織物には貼れません。

材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙幅(mm)100半透明長さ(m)1.8耐熱温度(℃)80アズワン品番64-9105-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26115777HGK-02HQ
470
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする