曜日別特売

電動除菌ガンスプレー

電動除菌ガンスプレー - マイツコーポレーション

病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。
電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。
液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。
ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。
手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。
止める時もワンプッシュでストップ
噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで
噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。

付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1材質【ボトル】ペット本体/白、ボトル/透明質量(g)約700(ボトルが空の状態)ボトル容量(mL)800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220充電時間(時間)約2アズワン品番64-9109-30使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)内容量1台
注意
※次亜塩素酸水をご使用の場合は、紫外線を嫌いますので都度使い切る量を投入ください。

※アルコール液等はお客様にてご用意ください。

※ご使用する場所は、ご使用の液剤の注意書きの使用可能対象物をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26116154AU-G001
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする