LED投光器 NLFLシリーズ

LED投光器 NLFLシリーズ - 日機LED投光器 NLFLシリーズ - 日機

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。

材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋外環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)材質(パッキン)シリコンゴム演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26116450NLFL30ACS3MP270×200×160283300155064-9177-88
36,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116459NLFL50ACS3MP410×260×160455100242064-9177-89
38,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする