ネオスター
ネクティス キャスター仕様 NSNシリーズ
材質
荷台/PP樹脂、キャスター金具/スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
有効内寸(mm)
均等荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26119724
NSN475E
568×404×137
4輪エラストマー
534×370
100
64-9301-82
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26119740
NSN475ES
568×404×137
4輪エラストマー S付
534×370
100
64-9301-83
¥
6,910
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26119749
NSN675E
688×478×137
6輪エラストマー
654×444
150
64-9301-86
¥
9,170
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26119758
NSN675ES
688×478×137
6輪エラストマー S付
654×444
250
64-9301-87
¥
9,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000