曜日別特売

高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ

高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ - エルティーアイ

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ
高輝度蓄光式誘導標識 認定基準のS50級を取得。
LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。
太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。
電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。
めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。

用途避難口用材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2文字内容避難口取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)120×120アズワン品番64-9310-03認定番号HP-048号内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26120169SSN805
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする