曜日別特売

オーバーコートフィルム SOCシリーズ

オーバーコートフィルム SOCシリーズ - エルティーアイオーバーコートフィルム SOCシリーズ - エルティーアイオーバーコートフィルム SOCシリーズ - エルティーアイオーバーコートフィルム SOCシリーズ - エルティーアイ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ
「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。
テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。
耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。

透明材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)50(25用)テープ長さ(m)10.2厚さ(μm)約210主な用途保護用アズワン品番64-9310-21特性摩耗性/耐候性/屋外使用可内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26120178SOC251050(25用)10.2
9,600
8,998
値下げ
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする