エルティーアイ
天井用アルミL字プレート 縦360×横130mm+40mm 120×360mm 標識用
天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」
天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。
プレートはアルミ製です。
蓄光標識は別売です。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
色
ホワイト焼付塗装
取付方式
ビス止め
穴径(Φmm)
【角ビス】5(×2ヶ所)
寸法(縦×横)(mm)
360×130+40(120×360mm標識用)
アズワン品番
64-9310-65
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26120187
TAP1236
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください