曜日別特売

位置検索 SANフラワー見守りサービス GEOフェンスSANアンテナ

位置検索 SANフラワー見守りサービス GEOフェンスSANアンテナ - KATO-DENKI(加藤電機)

外出時や帰宅をメールでお知らせ
2つの見守りエリア(GEOエリア、見守りエリア)でより安心
GEOエリアは半径約20~300mの5段階で設定可能。SANタグを携帯した人がGEOエリアから外に出た場合や、中に入った場合にメールを送信してお知らせします。
見守りエリアは市街地で半径約300m、東京ドーム約6個分の面積をカバーします。
地域に見守りエリアを提供しながら、あんしんな街づくりに参加します。
100人同時見守り可能
インターネット環境が無くても設置可能

仕様【KDDI】800MHz帯、【SANタグ】100個まで登録可能質量(g)257電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1未満寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×160×100(突起部を除く)バッテリーリチウムイオン電池電波形式特定小電力無線920MHz帯使用環境温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番64-9313-66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26120345SAAG-M
128,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする