エアー×ウレタン マイ整座AIR

エアー×ウレタン マイ整座AIR - ユーキトレーディング

エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。
エアーなのに調整不要のお手軽クッションです。置いて座っていただくだけで簡単にご使用いただけます。
奥行きが45cmと長めの形状になっていますので、臀部を幅広くサポートしてくれます。
背張り調整の車椅子にも最適です。
カバー底面には強力な滑り止め効果があるネオプレン素材を採用。

質量(g)
約600
混率(%)
クッションカバー/ポリエステル75、合成ゴム20、ポリウレタン5、インナークッション(上段)/ポリウレタンフォーム90、ポリエステル7、ポリウレタン3、ベースフォーム(下段)/ポリウレタンフォーム100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×450×50
適合部位
骨盤回り
アズワン品番
64-9334-11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26120555MB081
¥14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする