総塩素試験紙

総塩素試験紙 - アズワン総塩素試験紙 - アズワン

サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。
サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)
測定可能pH値:pH4~8。

仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26120914JT02050
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする