PSディスポ平型スパーテル 非滅菌タイプ 10個入

PSディスポ平型スパーテル 非滅菌タイプ 10個入 - アズワンPSディスポ平型スパーテル 非滅菌タイプ 10個入 - アズワン

粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。
FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。
サイズ・容量に多少の誤差があります。

幅(cm)【スコップ部】4長さ(cm)【スコップ部】全長(cm)18内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
採水量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26121176SS-MSW040.3(目安)64-9345-71
5,000
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26121185SS-MSW212(目安)64-9345-72
6,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする