曜日別特売

ステン半固形物サンプラー コンパクト

ステン半固形物サンプラー コンパクト - アズワンステン半固形物サンプラー コンパクト - アズワン

チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。
挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。
採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。

材質SUS316内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26121219SS-SOS1819120【採取部】1.9【採取部】192364-9345-76
21,000
20,900
22,990(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26121228SS-SOS1825140【採取部】1.8【採取部】2529.564-9345-77
23,000
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする