アズワン
ステンV字スパチュラ
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。
オールSUS316製です。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
全長(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
長さ(cm)
採水量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26121307
SS-VSS2023
0.2
【採取部】2.0
【採取部】15
15(目安)
64-9345-85
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26121316
SS-VSS2033
0.2
【採取部】2.0
【採取部】25
20(目安)
64-9345-86
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26121325
SS-VSS3423
0.3
【採取部】3.5
【採取部】14.5
30(目安)
64-9345-87
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000