曜日別特売

アイガー ツールワゴン ツールカートタイプ

アイガー ツールワゴン ツールカートタイプ - EIGERTOOL(アイガーツール)

工具と台車が1つになった!便利なマルチワゴン
工具の種類や工具のサイズ別、使用頻度順など、使い勝手が自由
間仕切りがあるので、キレイに収納できます
約340mmの間隔でロング缶も収納可能
耐荷重180kgの強力大型キャスター(Φ75mm)でラクラク移動(キャスター:4個(うち2個はストッパー付き))
マグネット(オプション)を装着すれば、側面や上面に工具が付けられます

材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)約5.9段数3段耐荷重(kg/段)約30プレート寸法(mm)455×570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×890支柱350mm×8本(アルミ)アズワン品番64-9373-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26124195KT4658
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする